Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à lamelles dentelé Longlife
Un soudage d'angle professionnel pour l'acier/l'acier inoxydable. Pour l'usinage des zones difficiles d'accès, comme les rayons et les soudures d'angle.
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
Utilisation confortable et sûre
La saillie très haute de la plaque permet au disque de s'adapter parfaitement à la pièce. Peu de bruit, peu de vibrations et faibles risques de blessure.
Durée de vie extrêmement longue, taux d'enlèvement très élevé avec échauffement limité de la matière et rugosité de surface très fine
Le grain céramique à revêtement spécial, à action abrasive, dispose d'une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue.
Lamelles abrasives très flexibles, montage simple et rapide du disque
Plaque réduite à fixation directe M14, pas de plaque de support à mettre en place.
Utilisé pour le ponçage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le traitement des cordons de soudure. Idéal pour l'usinage de l'acier, de l'acier moulé, des aciers alliés et trempés, des aciers à outils et de l'acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!