Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque abrasif en nylon grossier à longue durée de vie

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque abrasif en nylon grossier à longue durée de vie

Nettoyage extrêmement rapide et longévité maximale lors de la dépose de cordons de soudure, d'oxyde, de corrosion et de revêtements.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Taux d'enlèvement extrêmement élevé et grande longévité


Le grain céramique confère à ce disque de nettoyage un taux d'enlèvement de matière très élevé.



Les disques de nettoyage ne s'encrassent pas et ne maculent pas


Le liant en résine synthétique et la structure abrasive ouverte améliorés évitent que le disque ne macule la surface. Cela signifie que le disque ne s'encrasse pas lors du ponçage de revêtements, de colles ou de métaux doux.

Indication
  • A utiliser uniquement sur les mandrins de serrage et les brides de supports adaptés

  • Diamètre de l'ailette > moitié du diamètre du disque

  • Respecter le régime maximum
Article ni repris, ni échangé.