Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disques abrasifs

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Disques abrasifs

Les disques abrasifs Würth - Pour le travail du bois massif, de surfaces en plastiques et métal

Pour le travail des matériaux, il est recommandé d’utiliser des disques abrasifs associés à des ponceuses. Cette méthode est bien évidemment plus rapide que le travail manuel. Qu'il s'agisse de bois durs ou tendres, de matériaux de remplissage, de plaques de plâtre ou encore de pierres artificielles, un disque abrasif est l’outil nécessaire. Sélectionnez le disque abrasif approprié en fonction du matériau et du résultat désiré (bois, métal, pierre…). Würth vous offre un grand choix de disques abrasifs pour que vous obteniez toujours le résultat de meulage parfait pour votre travail.

Des disques abrasifs pour différents usages

Les disques abrasifs et les ponceuses sont utilisés dans divers cas, pour le ponçage de systèmes de peinture résistants aux rayures, pour retirer de la poussière imprégnée, pour rectifier les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, pour permettre un ponçage avant polissage et matage de surfaces peintes.

Certains disques ont différents usages, en revanche, certains matériaux ne peuvent être utilisés que sur une seule et même surface. Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec le matériau à traiter. Vous devez également être conscient de toute inégalité et défaut sur la surface à réparer.

Enfin, décidez de la finition que vous cherchez à obtenir. Par exemple, du papier anti-encrassant est préférable pour les travaux de décapage de peinture. 

Sélectionnez le disque abrasif adéquat

Les disques sont composés de quatre couches :

- Le matériau support est généralement constitué de papier abrasif, dans certains cas, il peut être fabriqué en tissu.

- Le liant est la partie retenant l'abrasif à la couche de support. C’est ce liant qui donne au disque abrasif une bonne durabilité et une véritable qualité du polissage.

- La couche granulée est l’élément principal dans le choix du disque. La matière travaillée détermine la couche à sélectionner. Il est conseiller de se renseigner au préalable sur les propriétés de résistance du matériau à meuler. De plus, l’usage du disque abrasif en adéquation avec la surface travaillée offrira une meilleure pérennité à la ponceuse.

- La couche de finition lie les grains de la couche abrasive.

 Il existe de nombreux types de disques abrasifs pour une grande variété d'applications. Quelques variantes courantes sont :

Les abrasifs marguerites, utilisées de préférence pour enlever les inclusions de poussière et les fines imperfections.

Les disques de papier abrasif sec, disponibles en différentes granulométries. Ils peuvent être utilisés pour différentes surfaces. Le polissage comme la réparation des défauts grossiers s’effectue facilement. L'usinage des arêtes est aussi simple que la rectification de pièces plates. Vous gardez une réelle flexibilité des matériaux, car il existe une meule adaptée à chaque surface :

Les disques de ponçage, spécialement conçus pour les ponceuses à disques. Ils sont principalement utilisés pour le travail des planchers de bois franc.

Les disques abrasifs en nylon, ces meules s'adaptent particulièrement bien à la nature de la pièce à usiner. Ils sont également fabriqués sans métaux, considéré comme dangereux et corrosif.

Pour tout type de travaux de rectification, la sécurité avant tout ! Toujours s'assurer de porter des vêtements de protection appropriés tels que des lunettes de protection, des gants de protection, etc… Découvrez également les gammes de disques à lamelles, à tronçonner et diamant.