- Distributeur de courant et d'air comprimé à suspendre au dessus d'un poste de travail uniquement à l'intérieur
- Bloc prise avec poignée
- Chaînette longueur 3 m
- Alimentation électrique : câble H 07 RN-F, section 3 x 1,5 mm², longueur 5 m. muni d'une fiche caoutchouc 2 prises + terre - 230 V - 10/16 A
- Alimentation air comprimé : tuyau transparent en PVC armé, muni d'un raccord rapide mâle de passage Ø 6 mm, long. 5 m
- Distribution électrique : 3 prises à volet 2 prises + terre - 230V - 10/16 A
- Distribution air comprimé : 2 coupleurs rapides femelles Gromelle de passage Ø 6 mm
- Degré de protection IP 44
- Catégorie B
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!