Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de chantier 230 V – 16 A
A disjoncteur différentiel 30 mA.
- Type de douille: Huit prises antichoc 16 A, 250 V
- Type de câble: H07RN-F3G2,5mm²
- Longueur de câble: 2,2 m
- Puissance de raccordement: 3.5 kW
- Indice de protection IP: IP 04
- Matière: Plastique
- Longueur x largeur x hauteur: 21 x 21 x 21 cm
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conforme :
- aux directives de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux publics).
- au décret du 14/11/1988 pour la protection des travailleurs.
Coffret en caoutchouc rigide antichoc.
Muni d’une poignée de transport.
Protection des prises IP 54.
Câble H07RN-F, 3 x 2,5 mm2, longueur 2,2 m, monté par presse-étoupe flexible.
Bloc compact, rigide et ultra résistant.
Muni d’un grand nombre de prises.
Offrant une protection efficace des personnes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!