Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Distributeur pour sanitaires, manuel
Distributeur à levier pour les sanitaires. Pour le dosage de savon et de désinfectant.
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
Un distributeur idéal pour les sanitaires, qui se fond parfaitement grâce à son design blanc.
Efficace et économique
- Dosage optimal
- Vidage total des recharges
- Fonctionne avec des recharges de 1 L
Hygiène optimale
Sa conception intelligente garantit que le savon n'entre pas en contact avec le doseur. Pas de résidus peu hygiéniques collés sur le doseur.
Simple en termes de technologie et d'application
La simplicité du mécanisme garantit un fonctionnement fiable, le remplacement de la recharge ne prenant que quelques secondes
Système de rail pratique
- Evolutif à tout moment
- Installation rapide et facile, possibilité de montage mural direct
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!