Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Distributeur mobile en plastique
Distributeur mobile en plastique - 1
Distributeur mobile en plastique - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Distributeur mobile en plastique

Conception portable, compacte et robuste

  • Longueur de câble: 2 m
  • Classe de protection IP: IP 44
  • Température d'utilisation mini/maxi: -25 à 40 °C
  • Longueur x largeur x hauteur: 140 x 140 x 230 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Embout Prise Entrée Raccordement de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
0774762002
Six shockproof sockets 16 A, 250 V Six shockproof sockets 16 A, 250 V CEE 32 A, 5 broches, 400 V CEE 32A, 5broches, 400V
1 pcs
0774761002
Four shockproof sockets 16 A, 250 V Four shockproof sockets 16 A, 250 V CEE 16 A, 5 broches, 400 V CEE 16A, 5broches, 400V
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
  • 4 pieds caoutchoutés pour un positionnement sûr

  • Les pieds peuvent servir à enrouler le câble de raccordement

  • Boîtier en matière plastique résistant aux chocs et aux intempéries

  • Gain de place
Indication

En cas d'utilisation en association avec les points de distribution du chantier en amont, les types sans dispositif à courant résiduel (RCD) peuvent être utilisés. La protection contre les courants de défaut est alors assurée par le dispositif à courant résiduel intégré sur le point de distribution d'alimentation du chantier.