Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Doigt d'indexage avec poignée bouton forme B acier fin sans rainure de verrouillage, avec pas fin
Acier inoxydable A1, tête à collerette large en polyamide, sans rainure de verrouillage, avec contre-écrou
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le passage à une autre position de verrouillage n'est possible qu'après le désengagement manuel du boulon.
Les boulons de verrouillage sont utilisés lorsqu'il faut empêcher un changement de la position de verrouillage dû à des forces transversales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!