Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barre de verrouillage Avec poignée pivotante
Barre de verrouillage Avec poignée pivotante - 1
Barre de verrouillage Avec poignée pivotante - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre de verrouillage Avec poignée pivotante

Acier inoxydable A1, conception avec poignée pivotante et rainure de verrouillage sans écrou

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Des barres de verrouillage sont utilisées si la goupille d'arrêt doit être temporairement rentrée

  • La goupille d'arrêt est rétractée en tournant la barre de 180°

  • Une encoche à cliquet maintient la barre dans cette position
<br><br>Article ni repris, ni échangé