Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Doigt d'indexage inox A2 forme A avec poignée pivotante
Acier inoxydable A1, conception avec poignée pivotante et rainure de verrouillage sans écrou
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Des barres de verrouillage sont utilisées si la goupille d'arrêt doit être temporairement rentrée
- La goupille d'arrêt est rétractée en tournant la barre de 180°
- Une encoche à cliquet maintient la barre dans cette position
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!