Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Doseur automatique Touch Free

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Doseur automatique Touch Free

Pour les recharges de nettoyants pour mains de 3 litres

  • Profondeur: 150 mm
  • Largeur: 120 mm
  • Hauteur: 250 mm
  • Couleur: Rouge
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
Art. N° Profondeur Largeur Hauteur Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0891935
150 mm 120 mm 250 mm Rouge
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
Un capteur infrarouge permet la distribution d’une dose de savon sans contact de l’opérateur avec le doseur


  • 100 % hygiénique

  • Pas de transmission de bactéries

  • Le doseur reste propre

100 % économique


  • Dose de nettoyant mains réglable (3 ml ou 5 ml)

  • Une seule dose de 5 ml suffit pour des mains très sales

  • Une recharge de 3 l permet 600 lavages (avec une dose de 5 ml), soit une économie de savon jusqu’à 60 % par rapport à un dosage manuel

Facile d’utilisation


  • La mise en place d’une cartouche se fait en quelques secondes par simple clipsage et rotation d’un ¼ de tour

Robuste


  • Support/pompe en ABS idéal pour un environnement industriel

  • Construit pour assurer environ 42000 dosages

Fonctionne avec 8 piles LR6


  • Assure un fonctionnement moyen d’un an ou 6000 doses

Distributeur avec recharge de nettoyant mains (H x l x P en mm) : 450 x 120 x 150

Indication

Le doseur est fourni avec 8 piles LR6, le matériel de fixation et la notice d'utilisation.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.