Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dossier pour documents
Dossier pour documents - 1
Dossier pour documents - 2
Dossier pour documents - 3
Dossier pour documents - 4
Dossier pour documents - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dossier pour documents

Dossier pratique pour organiser les documents.

  • Longueur x largeur x hauteur: 260 x 50 x 350 mm
  • Type d'étanchéité: Zip
  • Matière: Polyester - PES
  • Couleur: Noir, Gris
  • Poids du produit (par pièce): 750 g
  • Largeur: 50 mm
  • Longueur: 260 mm
  • Hauteur: 350 mm
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
Art. N° Longueur x largeur x hauteur Type d'étanchéité Matière Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0715930240
260 x 50 x 350 mm Zip Polyester - PES Noir, Gris
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Support en métal pour le serrage de plaques d'écriture

  • Compartiment à documents supplémentaire

  • Porte-cartes de visite avec fenêtre transparente

  • Large bande en caoutchouc pour glisser des cartes de visite supplémentaires et de petits accessoires

  • Fermeture éclair robuste sur un côté

  • En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Indication

Les produits supplémentaires illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.