Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier double solaire
Montage simple et rapide sur un tuyau isolé avec verrou encliquetable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Trou débouchant
Installation facile à l'aide de goujons (Zebra Shark W-ZX®) et de vis (ASSY® 3.0 SK)
Plage de serrage minimale
Apparence propre, pressage minimum de l'isolation
> 60 mm.
Pour l'installation des systèmes à double tuyau annelé en acier inoxydable ou des conduites individuelles installées en parallèle et isolées avec du caoutchouc solaire Flexen (diamètre extérieur total supérieur à 60 mm).
Pour installer le collier double solaire, utiliser une vis de 6 mm à tête à disque large (13 mm de diamètre minimum), et non une vis à tête fraisée !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!