Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douchette 3 jets
Jet "pluie" jet "moussant" et jet "massant"
- Matière: ABS
- Finition: Chromé
- Nombre de types de pulvérisation: 3
- Système anti-calcaire: Oui
- Filetage de raccordement: G 1/2 pouce
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
- Finition chromée
- Test de résistance à la pression fait en usine
- Filetage 1/2"
- Livrée avec joint filtre
- Diffuseur bien équilibré rendant un jet confortable
- Système Venturi permettant un mélange optimal air/eau pour améliorer l'effet massant
- Nettoyage simple et rapide grâce au matériau anticalcaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!