Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille 1/4 pouce
Douille 1/4 pouce - 1
Douille 1/4 pouce - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille 1/4 pouce

Métrique, long

  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Longueur: 50 mm
  • Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs
  • Version: Long
  • Finition: Chromé

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Diamètre externe de clé à douille Diamètre externe de clé à douille 2 Profondeur de clé à douille Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713112108
8mm 11,9 mm 11,9 mm 16 mm
1 pcs
0713112109
9mm 13,4 mm 13,4 mm 16 mm
1 pcs
0713112107
7mm 10,8 mm 11,9 mm 16 mm
1 pcs
0713112106
1/4pouce 9,3 mm 11,9 mm 13 mm
1 pcs
0713112114
14mm 19,6 mm 19,6 mm 21 mm
1 pcs
0713112113
13mm 18 mm 18 mm 21 mm
1 pcs
0713112112
12mm 16,9 mm 16,9 mm 21 mm
1 pcs
0713112111
11mm 15,9 mm 15,9 mm 21 mm
1 pcs
0713112110
10mm 14,5 mm 14,5 mm 21 mm
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
  • Surface : Chromée, polie

  • Entraînement :
  • Carré 1/4 pouce, emplacement pour bille de retenue

  • Empreinte :
  • Pour tête hexagonale