Produits similaires
Produits similaires

Douille 1/4 pouce, métrique

Courte

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Caractéristiques:

  • Embout: 1/4pouce
  • Type d'embout: Pour six pans extérieurs
  • Longueur: 22 mm
  • Version: Court
Surplat Diamètre externe de clé à douille Diamètre externe de clé à douille 2 Profondeur de clé à douille Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
8mm 11,9 mm 11,9 mm 7 mm 0713111108
x 1
 
7mm 10,8 mm 11,9 mm 6 mm 0713111107
x 1
 
9mm 13,4 mm 13,4 mm 7 mm 0713111109
x 1
 
4mm 6,8 mm 11,9 mm 5 mm 0713111104
x 1
 
5mm 8,1 mm 11,9 mm 5 mm 0713111105
x 1
 
6mm 9,3 mm 11,9 mm 6 mm 0713111106
x 1
 
14mm 19,6 mm 19,6 mm 11 mm 0713111114
x 1
 
11mm 15,9 mm 15,9 mm 10 mm 0713111111
x 1
 
10mm 14,5 mm 14,5 mm 10 mm 0713111110
x 1
 
13mm 18 mm 18 mm 11 mm 0713111113
x 1
 
12mm 16,9 mm 16,9 mm 10 mm 0713111112
x 1
 
5,5mm 8,7 mm 11,9 mm 5,5 mm 0713111155
x 1
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description
  • Surface : Chromée, polie
  • Entraînement : Entraînement quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure pour loquet à bille
  • Pointe : Pour tête hexagonale
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top