Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert pour douille 3/8"
Insert pour douille 3/8" - 1
Insert pour douille 3/8" - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert pour douille 3/8"

Pouce, 6 pans, courte

  • Empreinte: 3/8 pouce
  • Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
  • Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs
  • Version: Court
  • Matière: Acier
  • Finition: Chromé

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Longueur Diamètre externe de clé à douille Diamètre externe de clé à douille 2 Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713121206
7/16pouce 25,5 mm 16 mm 17 mm
1 pcs
0713121208
9/16pouce 27 mm 20 mm 18 mm
1 pcs
0713121207
1/2pouce 25,5 mm 18,4 mm 17 mm
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
  • Conception : Chromée, polie/mate

  • Entraînement : Douille carrée 3/8", emplacement pour bille de retenue

  • Pointe : Pour tête hexagonale


  • ®