Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille DCL

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille DCL

Pour ampoule à douille B22 - 2A - 75W maximum
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
  • Equipée d'une fiche 2P+T détachable permettant le raccordement ultérieur d'un luminaire de classe I ou II

  • Aucun outil nécessaire pour l'installation d'un éclairage provisoire : la connexion et la déconnexion du point lumineux se fait en un seul geste

  • Douille et fiche DCL équipées d'une patte souple : bonne liaison mécanique du connecteur dans la boite DCL

Conforme à la norme NF EN 16184 relative à l'utilisation des douilles DCL


Utilisation rendue obligatoire par l'évolution de la norme NF C 15-100 pour les logements dont les demandes de permis de construire sont déposées depuis octobre 2001