Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille à chocs 1/2 pouce
Douille à chocs 1/2 pouce - 1
Douille à chocs 1/2 pouce - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille à chocs 1/2 pouce

6 pans, métrique, courte

  • Entrainement: 1/2 pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Longueur Diamètre externe de clé à douille Diamètre externe de clé à douille 2 Quantité Cdt
Prix/Cdt
071413 03
10mm 38 mm 17 mm 25 mm
1 pcs
071413 08
17mm 38 mm 26 mm 30 mm
1 pcs
071413 09
19mm 38 mm 28,5 mm 30 mm
1 pcs
071413 04
12mm 38 mm 20 mm 25 mm
1 pcs
071413 05
13mm 38 mm 21 mm 25 mm
1 pcs
071413 06
14mm 38 mm 22,5 mm 25 mm
1 pcs
071413 07
15mm 38 mm 23 mm 30 mm
1 pcs
071413 11
24mm 38 mm 34 mm 30 mm
1 pcs
071413 12
27mm 42 mm 38 mm 30 mm
1 pcs
071413 10
22mm 38 mm 32 mm 30 mm
1 pcs
071413 091
21mm 38 mm 30 mm 30 mm
1 pcs
071413 081
18mm 38 mm 27,3 mm 30 mm
1 pcs
071413 071
16mm 38 mm 25 mm 30 mm
1 pcs
071413 031
11mm 38 mm 18,5 mm 25 mm
1 pcs
071413 101
23mm 38 mm 34 mm 30 mm
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
  • Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé standard

  • Standard : quatre pans mâle conforme à DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie