Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille à chocs 1/2 pouce longue
Douille à chocs 1/2 pouce longue - 1
Douille à chocs 1/2 pouce longue - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille à chocs 1/2 pouce longue

Hexagonale, métrique, longue

  • Empreinte: 1/2 pouce
  • Type d’empreinte: Quatre pans intérieurs
  • Type d'empreinte: Pour six pans extérieurs
  • Longueur: 78 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Bruni

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Diamètre externe de clé à douille Diamètre externe de clé à douille 2 Profondeur de clé à douille Quantité Cdt
Prix/Cdt
071413 13
13mm 20,5 mm 25 mm 6 mm
1 pcs
071413 14
17mm 25 mm 30 mm 8 mm
1 pcs
071413 17
24mm 34 mm 30 mm 12 mm
1 pcs
071413 18
27mm 38 mm 30 mm 13 mm
1 pcs
071413 15
19mm 27 mm 30 mm 9 mm
1 pcs
071413 16
22mm 32 mm 30 mm 10 mm
1 pcs
071413 131
16mm 24 mm 30 mm 8 mm
1 pcs
071413 130
14mm 22 mm 25 mm 8 mm
1 pcs
071413 151
21mm 30 mm 30 mm 10 mm
1 pcs
071413 142
18mm 26 mm 30 mm 9 mm
1 pcs
071413 161
23mm 34 mm 30 mm 12 mm
1 pcs
071413 127
10mm 17,5 mm 25 mm 5 mm
1 pcs
071413 128
11mm 18,5 mm 25 mm 6 mm
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
  • Pour toutes les clés à chocs électriques ou à air comprimé

  • Standard :
  • Carrée conforme à DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie