Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille à chocs pour écrou d'essieu avec et sans manchon guide Hexagonal
Pour le démontage et le montage de moyeux avec les tambours de frein et les roues.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- 1952001090 : Essieu de remorque SAF
- 1952001091 : IVECO - Cargo HA ´98
- 1952001093 : Essieu de remorque DC Dicos à partir de l'AM 2005 avec unité de moyeu de roulement compacte (DB n° W749589000900)
- 1952001092 : IVECO Eurocargo - HA, type 120 E15 '98 avec double écrou
- 1952001094 : Bus Kässbohrer/Setra
- 1952001406 : Tous les essieux IVECO une clé de taille 92 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!