Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Douille de chantier
Douille de chantier - 1
Douille de chantier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille de chantier

Pour ampoule à douille B22.
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
  • Connexion automatique des fils par enfichage direct

  • Serrage du câble réalisé grâce à la coiffe en plastique

  • Température de fonctionnement assignée +200°C

  • Puissance maximale sous 230 V

150 Watts


  • Mise en place simple de la coiffe par clipsage

  • Déconnexion rapide par poussoir

  • Longueur de dénudage des fils indiquée sur la douille
Indication

Ne peut être utilisé en tant que douille de chantier

Conforme à la norme NF EN 61184 du 5 Septembre 1999 relative à l'utilisation des douilles à baïonnettes.