Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174
Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conception : forgée, brunie
Empreinte : 1/2 pouce, orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
Empreinte : hexagonale, métrique, Powerdriv
Géométrie : longue
Douille en plastique
Protège la peinture des jantes en aluminium
Butée en plastique à l'intérieur de la douille
Protège les rebords et les surfaces des boulons de roue chromés
Manchon en plastique avec code couleur
Permet d'identifier facilement les différentes tailles et évite toute perte de temps
Ex. calibre 15 pour Smart. Calibre 22 pour Opel/Vauxhall Insignia
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!