Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles métriques Time-Sert
Pour réparer les filetages défectueux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Travail sûr, y compris sur les parois fragilisées
Parois très minces grâce aux filets entraînés de façon synchronisée
Peut être utilisé dans des matériaux à paroi mince
Des réparations fiables même là où ne reste que quelques pas de filetage disponibles.
Entièrement étanche
La pression appliquée sur la pièce usinée rend le filetage hermétique à la pression de l'eau, de l'huile, d'autres liquides et des gaz comprimés.
Autofreinant
Façonnage automatique lors du vissage des filets qui ne sont pas encore complètement formés. L'écrou est garanti sans distorsion, même sans collage.
Positionnement précis de la pièce
Les écrous comportent une collerette : aucune fixation supplémentaire n'est donc nécessaire dans la pièce usinée
Force de rupture
La force de rupture peut varier en fonction de l'application (rebords, etc.) et du matériau. En conséquence, aucune information générale ne peut être fournie à ce sujet. Des essais en laboratoire effectués chez Würth ont montré que les réparations de filetage Time-Sert équivalent aux filetages d'origine dans la plupart des cas.
Ecrous en acier
Matériau : 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Revêtement : zingué, passivé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!