Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille d'injecteur Pour les moteurs Ford 2.0 TDCI EcoBlue
Douille spéciale pour la dépose de la base d'injecteur coincée dans la tête cylindrique du corps de buse
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le corps de buse peut ensuite être déposé séparément à l'aide d'un arbre de traction
- Idéal pour compléter le jeu d'outils de démontage d'injecteur réf. 1952003535
Pour Ford 2.0 Eco Blue — moteurs à partir de 2016 :
- Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit et Custom (à partir de 2018) etc.
- Codes moteur YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!