Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée W-VD-IG, acier zingué Pour systèmes d'ampoule chimique W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton non fissuré
Pour système d'ampoule chimique bicomposant W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton non fissuré. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Fixation par scellement de la douille taraudée dans le support d'ancrage
Douille taraudée en acier zingué dans les tailles (taraudage) M8, M10, M12 et M16
Nettoyage des trous de perçage : soufflage 3x
Instructions de montage : insérer la douille taraudée à l'aide d'un marteau perforateur ou d'une perceuse en mode rotation-percussion
W-VD-IG/S (acier zingué) peut être utilisée en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!