Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/S
Ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/S - 1
Ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/S - 2
Ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/S - 3
Ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/S - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/S

Pour système de scellement W-VIZ-IG/S (béton). Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Possibilité d'utiliser des tiges filetées et des vis standard (en respectant les exigences de l'ATE-04/0095)

  • Montage affleurant la surface : Les pièces fixées peuvent être démontées/remontées à tout moment

  • Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non fissuré (zone de compression)

  • Le mortier pour injection durci constitue une solution de scellement optimale pour le trou de perçage

  • Les trous de forage peuvent être produits avec le perçage à percussion (W-VIZ-IG M6 à M20), les couronnes de perçage à extraction (W-VIZ-IG M8 à M20 uniquement avec du béton sec) et le perçage au diamant (W-VIZ-IG M8 à M20)

  • Faible contrainte d'expansion dans le support : distances bord à bord et distance entre les axes courtes

  • La géométrie de la douille taraudée garantit des caractéristiques post-expansion fiables

  • Nettoyage des trous mécanique : Facile à manipuler, excellent nettoyage des trous de perçage, capacité de charge élevée

  • Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé en tailles M6, M8, M10, M12, M16 et M20
Indication

Convient aux scellements chimiques : WIT-VM 100, WIT-Express


Nettoyage du trou : 2 x soufflage, 2 x brossage mécanique, 2 x soufflage


Comme pour le W-VIZ-IG M16, le soufflage doit être effectué à l'air comprimé (6 bar min., sans huile) avec les buses de soufflage pour air comprimé

Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation simple, option 1, béton fissuré et non fissuré

Article ni repris, ni échangé.