Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douilles et cliquets

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Douilles et cliquets

Cliquets et douilles pour professionnels

A destination des professionnels, nos cliquets et douilles vous accompagnent dans vos activités et vos ouvrages, vous permettant de satisfaire au mieux les attentes de vos clients.

Nos cliquets sont disponibles en achat simple ou sous forme de coffret avec douilles, vous offrant ainsi une panoplie exhaustive pour mener à bien vos travaux. Pour assembler, serrer ou ouvrir vis et écrous, Würth vous propose des cliquets à entrainement (cliquet 1/4", 3/8", 3/4"…) ainsi que les douilles adaptées (mâles et femelles, douilles torx, douilles 6 pans…) et autres accessoires complémentaires.

Vous trouverez également des douilles et coffrets de douilles à choc compatibles avec nos équipements pneumatiques ou autre instrument de serrage tel que notre clé dynamométrique Zebra. Würth a également développé une gamme de cliquets traversants, à utiliser avec des douilles traversantes, vous permettant d’accéder à des écrous ou boulons situés sur des tiges filetées.

Le cliquet : un outil indispensable pour de nombreux corps de métiers

Le cliquet est un outil indispensable pour tout professionnel amené à effectuer des activités de vissage ou de dévissage. La poignée à cliquet est particulièrement pratique pour atteindre des vis ou écrous inaccessibles latéralement et permet de serrer et desserrer rapidement vis, écrous ou boulons par un mouvement de va et vient.

Le cliquet, par ce mouvement simple et son mécanisme qui évite de sortir constamment de l’écrou du serrage ou du desserrage, vous offre un réel gain de temps et donc de productivité. De plus, les cliquets Würth sont conçus pour vous offrir un confort d’utilisation maximal, robustesse et longévité. Nous améliorons d’ailleurs sans cesse nos produits pour vous offrir une robustesse accrue et augmenter le couple de serrage au maximum.

Comparez et sélectionnez vos coffrets ou vos produits selon vos besoins. Notre gamme de douilles et cliquets est particulièrement étendue pour que chaque professionnel, de l’industrie aéronautique à l’industrie automobile en passant par les métiers de l’installation, puisse trouver l’outillage qui correspond à ses besoins.

Focus sur différentes gammes de Douilles Würth :

Douilles Multi

Plus besoin de nombreux jeux de douilles différentes, les douilles Multi s'adaptent à toutes vos utilisations. Les douilles Multi sont de très haute qualité et bénéficient d'une très belle finition chromée polie. Les douilles de profil MULTI permettent le serrage et le desserrage des 5 têtes de vis ou des écrous les plus couramment utilisés : 6 pans - tête hexagonale - métrique, 6 pans - tête hexagonale - pouce, Torx (male) - 12 pans, XZN et Carré - 4 pans.

Douilles Powerdriv

Profil Zebra Powerdriv dans le 6 pans

Le profil Powerdriv, qui est un nouvel entraînement haute performance, est issu comme d’autres innovations technologiques du domaine aéronautique.

Avantages :

  • Couple transmissible plus important : réduction des contraintes, grâce aux larges surfaces de contact.
  • Protection des vis et des écrous : entraînement par les faces du 6 pans. Les angles ne sont plus sollicités.

Profil Zebra Powerdriv dans le carré d’entraînement

L’entraînement de la douille se fait sur les flancs du carré et non sur ses angles.

Profil Powerdriv Zebra

Le système Powerdriv entraîne les vis et les écrous sur les flancs et non sur les angles comme une clé traditionnelle. Il permet une transmission de couple dépassant la norme DIN et une durée de vie largement augmentée pour l’outillage et la visserie.