Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pour l'installation en douceur des jantes en alliage Version longue avec système de codage couleur. Norme : DIN 3121/ISO 1174
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Version : forgée, brunie
Entraînement : 1/2 pouce, orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
Pointe : 6 pans, métrique, Powerdriv
Géométrie : longue
Manchon en plastique
Protège la peinture des jantes en aluminium
Butée en plastique à l'intérieur de la douille
Protection des rebords et des surfaces des boulons de roue chromés
Manchon en plastique avec système de codage couleur
Permet d'identifier facilement les différentes tailles et évite toute perte de temps
Ex. calibre 15 pour Smart. Calibre 22 pour Opel/Vauxhall Insignia
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!