Un bord en demi-lune
- Permet d'utiliser l'outil comme une bêche ou avec un mouvement de poussée
La lame est en acier soudé A3
- Meilleure résistance dans le temps
- Meilleur tranchant en périphérie
La lame est réaffûtable
- Permet d’avoir toujours une coupe de qualité
le dresse bordure est équipé de rebords
- Facilite l’effort et décuple la force lors de la pénétration dans le sol
- Evite de fissurer les semelles
Manche béquille 0,90m
Le dresse bordure est utilisé pour tracer des bordures parfaitement droites et permet de couper les mauvaises herbes sur le bord des trottoirs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!