Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dresse bordure
Dresse bordure - 1
Dresse bordure - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dresse bordure

Permet de tracer des bordures parfaitement droites

  • Largeur: 20 cm
  • Matière: Acier, spécialement trempé
  • Matière du manche: Bois
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
Art. N° Largeur Matière Matière du manche Quantité Cdt
Prix/Cdt
0695943877
20 cm Acier, spécialement trempé Bois
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
Un bord en demi-lune


  • Permet d'utiliser l'outil comme une bêche ou avec un mouvement de poussée

La lame est en acier soudé A3


  • Meilleure résistance dans le temps

  • Meilleur tranchant en périphérie

La lame est réaffûtable


  • Permet d’avoir toujours une coupe de qualité

le dresse bordure est équipé de rebords


  • Facilite l’effort et décuple la force lors de la pénétration dans le sol

  • Evite de fissurer les semelles

Manche béquille 0,90m