Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque abrasif en nylon grossier à longue durée de vie avec plaque en tissu
Nettoyage extrêmement rapide et durée de vie maximale lors de la dépose de cordons de soudure, d'oxyde, de corrosion et de revêtements.
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
Très haut niveau d'enlèvement du matériau, longue durée de vie
Le grain céramique donne à ce disque abrasif un très haut niveau d'enlèvement du matériau.
Les disques de nettoyage ne s'encrassent pas et ne maculent pas
Le liant en résine synthétique et la structure abrasive ouverte améliorés évitent que le disque ne macule la surface. Cela signifie que le disque ne s'encrasse pas lors du ponçage de revêtements, de colles ou de métaux doux.
Respecter le régime maximum
- Nettoyage et finition des cordons de soudure, des surfaces métalliques et du plastique.
- Nettoyage du bas de caisse des véhicules et d'autres opérations de carrosserie, nettoyage de pierre/granit. Convient également aux travaux d'ébavurage.
- Ponçage des couleurs de revenu, des écailles de fer, de la rouille, de la corrosion, de la saleté et des couches d'oxyde, des revêtements, des peintures et des colorants, des revêtements brossés, des résines synthétiques, des adhésifs, des résidus de joints, des résidus de ciment et de béton.
- Matériaux compatibles : Acier, acier inoxydable, aluminium, fonte, fibre de verre et matériaux composites
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!