Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner Speed pour métaux non ferreux/aluminium Rapide
Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines, aux panneaux de carrosserie, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de coupe extrêmement élevée (temps de coupe très courts) associée à une très grande longévité
- Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)
- Utilisation très facile protégeant à la fois l'utilisateur et la machine
- Faibles débris de coupe et formation minimale de poussière
- Faible création de bruit et grande résistance à la rupture
- Stockage : A sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Travailler uniquement avec des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.
Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.
Aluminium, alliages d'aluminium, cuivre, laiton, bronze, autres métaux non ferreux lubrifiants
Coupe des tôles, des tuyaux, des profilés (par ex. profilés de fenêtres), des couvertures de toiture, des gouttières, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!