Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis Speed ELMO®
Acier zingué, fente à empreinte AW. La vis mixte qui fait gagner du temps. Avec deux empreintes différentes dans la tête de la vis : Empreinte AW pour un travail sécurisé à grande échelle et empreinte normale pour les quantités plus réduites.
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
Filetage asymétrique
- Faible couple de serrage
- Couple de foirage élevé
Empreinte AW
- Transmission optimale des forces
- Ajustement excellent
- Identification rapide
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
- Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
Tête
- Tête cylindrique bombée
- Fente à empreinte Combi AW
Convient à presque toutes les applications dans le secteur de l'électricité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!