Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteaux multi-usages EMS 450-SL Power
Couteau multi-usage de 450 watts très puissant, produisant peu de vibrations, avec un logement d'outil Starlock Max innovant pour une meilleure transmission du couple.
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
Changement d'accessoire rapide et sans outil
Système d'attache rapide Quick-In
Compatibilité universelle
Le logement d'outil Starlock Max convient pour tous les accessoires Starlock existants.
Confort de travail maximal
Le système anti-vibrations réduit considérablement les vibrations.
Adaptation optimale à l'application respective
Vitesse réglable à l'infini
Constance parfaite sous charge
Générateur Tacho
Progression rapide des travaux
Longue course d'oscillation de 4,0° pour une élimination et une coupe rapides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!