Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccords de tuyau filetés EN1254, bronze, 4246G
Embout de réduction
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
- Pour une utilisation universelle dans divers domaines d'application, par exemple l'industrie navale et l'industrie mécanique
- Répond aux exigences des diverses réglementations de le DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau)
- Egalement approuvé par d'autres instituts de certification tels que KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
L'aptitude à l'eau potable est confirmée par les certificats d'examen de type DVGW DV-7411AO2008 (raccords en cuivre) et DV-7401AS2290 (raccords adaptateurs en bronze). Ceci est également confirmé par le certificat d'enregistrement de conformité autrichien n° R-15.2.3-20-17025 pour la série 4000 et R-15.2.3-20-17026 pour la série 5000.
- Installations d'eau potable DIN EN 806 et DIN 1988
- Installations de gaz naturel DIN EN 1775 et DVGW G 600 (TRGI)
- Installations GPL directives techniques allemandes sur le GPL (TRF)
- Services de chauffage d'huile DIN 4755 (directives techniques allemandes pour l'installation de systèmes de combustion d'huile – TRÖ)
- Systèmes de chauffage à eau chaude DIN EN 12828
- Conduites de chauffage local et urbain, DIN 4747
- Installations solaires thermiques
- Equipement de refroidissement basé sur la circulation d'eau
- Climatisation et réfrigération (ACR)
- Air comprimé
- Systèmes de distribution de gaz techniques et médicaux
- Systèmes de collecte d'eau de pluie, DIN 1989
- Lignes d'extinction, DIN 14462, "humide"
- Systèmes de gicleurs "humides" VdS CEA 4001
- Eau industrielle et de traitement
- Installations de relevage des eaux usées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!