Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord EN1254 laiton rouge 4471 EN1254, bronze, 4471
Coude mur et plafond 90°, bride à 3 ailes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une utilisation universelle dans divers domaines d'application, par exemple l'industrie navale et l'industrie mécanique
- Répond aux exigences des diverses réglementations de le DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau)
- Egalement approuvé par d'autres instituts de certification tels que KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
L'aptitude à l'eau potable est confirmée par les certificats d'examen de type DVGW DV-7411AO2008 (raccords en cuivre) et DV-7401AS2290 (raccords adaptateurs en bronze). Ceci est également confirmé par le certificat d'enregistrement de conformité autrichien n° R-15.2.3-20-17025 pour la série 4000 et R-15.2.3-20-17026 pour la série 5000.
Article ni repris, ni échangé.- Installations d'eau potable DIN EN 806 et DIN 1988
- Installations de gaz naturel DIN EN 1775 et DVGW G 600 (TRGI)
- Installations GPL directives techniques allemandes sur le GPL (TRF)
- Services de chauffage d'huile DIN 4755 (directives techniques allemandes pour l'installation de systèmes de combustion d'huile – TRÖ)
- Systèmes de chauffage à eau chaude DIN EN 12828
- Conduites de chauffage local et urbain, DIN 4747
- Installations solaires thermiques
- Equipement de refroidissement basé sur la circulation d'eau
- Climatisation et réfrigération (ACR)
- Air comprimé
- Systèmes de distribution de gaz techniques et médicaux
- Systèmes de collecte d'eau de pluie, DIN 1989
- Lignes d'extinction, DIN 14462, "humide"
- Systèmes de gicleurs "humides" VdS CEA 4001
- Eau industrielle et de traitement
- Installations de relevage des eaux usées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!