Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil
ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil - 1
 -  - 2
ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil - 3
ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil - 4
ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil - 5
ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil - 6
ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil

La lampe rechargeable (R) peut être rechargée lorsqu'elle est branchée sur le secteur (CA)
A cinq températures de couleur différentes - adaptée à presque tous les métiers/applications
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
  • La technologie des batteries lithium-ion et la protection intégrée contre les surcharges permettent une charge et un fonctionnement simultanés.

  • Quatre niveaux de luminosité (fonction mémoire) : 10 % (600 lm/16 h), 20 % (1200 lm/8 h), 40 % (2400 lm/4 h) et 100 % (6000 lm/2 h)

  • 5 températures de couleur : 2 700 K, 3 500 K, 4 500 K, 5 500 K et 6 500 K

  • Têtes de lampe pivotantes à 90° et pivotantes à 330°

  • Affichage de la capacité résiduelle et de l'état de charge

  • Hauteur min./max. de plate-forme : 1,20-2,24 m

  • Système à desserrage rapide à fixation rapide

  • Léger, mais robuste

  • Avec poignée de transport pour un déplacement facile

  • Contenu de la livraison : ERGOPOWER FLAP, support, adaptateur secteur avec câble de connexion de 5 m
Indication

Lorsqu'il est branché sur le secteur (mode CA) avec le câble de charge, seuls deux niveaux de luminosité (1200 lumens et 600 lumens) sont disponibles.



Lors de l'inclinaison au-dessus de 9°, fixer le support au matériau de base à l'aide de vis/clous.

Autonomie : 2h à 6000 lm - 4h à 2400 lm - 8h à 1200 lm - 16h à 600 lm