Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ebrancheurs 600 mm
Ebrancheurs de haute qualité avec lame forgée pour la coupe de branches jusqu'à 35 mm de diamètre
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
Découpe nette et durée de vie extrêmement longue
Tête de coupe de haute qualité forgée et raffinée avec lame anti-adhésive
Cisailles faciles à lubrifier
Rainurage forgé par trempage
Pas de déformation de la lame lors de la coupe
Tubes en aluminium haute résistance
Pas de glissement des branches lors de la coupe
Rainurage forgé dans la contre-lame
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!