Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecarteur de façade en aluminium pour échelles
Ecarteur de façade en aluminium pour échelles - 1
Ecarteur de façade en aluminium pour échelles - 2
Ecarteur de façade en aluminium pour échelles - 3
Ecarteur de façade en aluminium pour échelles - 4
Ecarteur de façade en aluminium pour échelles - 5
Ecarteur de façade en aluminium pour échelles - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecarteur de façade en aluminium pour échelles

Polyvalent et universel
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
L'écarteur de façade permet de maintenir l'échelle éloignée du mur pour sécuriser l'accès et le travail sur les gouttières et les fenêtres.
  • Télescopique :

Longueur appui maxi : mini : 53 cm/ maxi : 72 cm.
  • Polyvalent :

S’adapte sur toutes les échelles : entraxe mini : 17 cm/ max : 30 cm / barreau carré max. : 30 x 30 mm.
3 longueurs d’écartement possibles.
  • Inclus :

Goupilles imperdables.
Equipé d’un sac porte-outils très solide et amovible.