Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echafaudage roulant petit plateau Module 1
Echafaudage roulant petit plateau Module 1 - 1
Echafaudage roulant petit plateau Module 1 - 2
Echafaudage roulant petit plateau Module 1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echafaudage roulant petit plateau Module 1

Echafaudage roulant avec plateau de 1,58m

  • Matière: Aluminium
  • Matériau de la plateforme: Bois
  • Longueur échafaudage: 1,58 m
  • Largeur d'échafaudage: 0,72 m
  • Hauteur max. de l'échafaudage: 1,83 m
  • Capacité de charge: 200 kg
  • Nombre de personnes max.: 1
  • Hauteur de travail max.: 2,14 m
  • Hauteur de portée max.: 2,64 m
  • Poids: 27,5 kg
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
Art. N° Matière Matériau de la plateforme Longueur échafaudage Largeur d'échafaudage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962940602
Aluminium Bois 1,58 m 0,72 m
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
Echafaudage léger en aluminium


  • Léger

  • robuste

Roues fixes avec frein


  • déplacement aisé

Montage facile sans outil


Plateforme petit plateau bois antidérapant avec trappe d'accès


  • utilisation pratique en intérieur

  • utilisation possible en extérieur


Module 1 complet: Art. n° 0962 940 602 + 0962 940 612 + 0962 940 614



Livraison Direct: delai entre 10 et 15 jours

Indication

Conforme à la Norme EN 1004

Les instructions de montage et d’utilisation sont jointes à tous les échafaudages


Roues non réglables, 1 % d'inclinaison maximum autorisé


Tout échafaudage, quelle que soit sa hauteur, doit être sécurisé par le moyen d'un garde corps ou harnais ou filet de protection, etc