Echafaudage léger en aluminium
- Léger
- Robuste
- Pliant
- Compact
Roues pivotantes avec frein non réglables
- déplacement aisé
Montage facile sans outil
Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès
- utilisation pratique en intérieur
- utilisation possible en extérieur
Cadre sertis.
Modulable.
Non utilisable dans les escaliers.
Hauteur d'atteinte max : 6.65 m
Longeur du plateau: 1.58 m
Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
Conforme à la Norme EN 1004
Livraison Direct: delai entre 10 et 15 jours
Les instructions de montage et d’utilisation sont jointes à tous les échafaudages
Roues non réglables, 1 % d'inclinaison maximum autorisé
Module 1 H:2.65 m complet: Art. n° 0962 942 602
- Hauteur plateau max: 0.65 m
- Hauteur de l'échafaudage: 1.83 m
- Hauteur d'atteinte max: 2.65 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!