Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m

Réhausse
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
  • Réhausse de 0.5M de haut pour échafaudage roulant 1.58 m.

  • Uniquement adaptable sur l'echafaudage Module 1 Art. N° 0962 942 602 ou Module 2 Art. N° 0962 942 603

  • Cadre sertis.

  • Modulable.

  • Non utilisable dans les escaliers.

  • Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
IndicationRespectez la notice. Ne pas installer sur un module 3

Livraison Directe: délai entre 10 et 15 jours

EN 1004

Module 1+ rehausse H:3.15 m complet: Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 615


  • Largeur des cadres à échelons: 0,72 m

  • Hauteur plateau max: 1.15 m

  • Hauteur de l'échafaudage: 2.18 m

  • Hauteur d'atteinte max: 3.15 m


Module 1+ 2 + rehausse H: 5.15 m complet: Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615


  • Largeur des cadres à échelons: 0,72 m

  • Hauteur plateau max: 3.15 m

  • Hauteur de l'échafaudage: 4.18 m

  • Hauteur d'atteinte max: 5.15 m
Article ni repris, ni échangé.