Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2 - 1 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2 - 2 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2 - 3 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2 - 4
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/1wIW-wx-WM0

Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2 - 1
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2 - 2
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2 - 3
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2

Module 2 (partie centrale)
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
Module 2 - PARTIE CENTRALE


Echafaudage modulable en 3 parties



Module 1 : Echafaudage complet (H plancher : 0.65m): Art. n° 0962 942 602
Module 1+2 : Echafaudage complet (H plancher : 2.65m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603
Module 1+2+3 : Echafaudage complet (H plancher : 4.65 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 604
Module 1 + réhausse : Echafaudage complet (H plancher : 2.65 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 615
Module 1 + 2 + réhausse : Echafaudage complet (H plancher : 3.15 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615


Echafaudage léger en aluminium


  • Léger

  • Robuste

  • Compact

Roues pivotantes avec frein non réglables


  • déplacement aisé

Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès


  • utilisation pratique en intérieur

  • utilisation possible en extérieur


Montage facile sans outil


Cadre sertis.


Non utilisable dans les escaliers.


Hauteur d'atteinte max : 6.65 m


Longeur du plateau: 1.58 m


Largeur des cadres à échelons: 0,72 m

Indication

Conforme à la Norme EN 1004


Livraison Directe: délai entre 10 et 15 jours

Les instructions de montage et d’utilisation sont jointes à tous les échafaudages


Roues non réglables, 1 % d'inclinaison maximum autorisé


Tout échafaudage, quelle que soit sa hauteur, doit être sécurisé par le moyen d'un garde corps ou harnais ou filet de protection

Module 1+2 : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603. Hauteur plateau max: 2.65 m. Hauteur de l'échafaudage: 3.83 m. Hauteur d'atteinte max: 4.65 m. Article ni repris, ni échangé.