Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2
Module 2 (partie centrale)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Module 2 - PARTIE CENTRALE
Echafaudage modulable en 3 parties
Module 1 : Echafaudage complet (H plancher : 0.65m): Art. n° 0962 942 602
Module 1+2 : Echafaudage complet (H plancher : 2.65m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603
Module 1+2+3 : Echafaudage complet (H plancher : 4.65 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 604
Module 1 + réhausse : Echafaudage complet (H plancher : 2.65 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 615
Module 1 + 2 + réhausse : Echafaudage complet (H plancher : 3.15 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615
Echafaudage léger en aluminium
- Léger
- Robuste
- Compact
Roues pivotantes avec frein non réglables
- déplacement aisé
Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès
- utilisation pratique en intérieur
- utilisation possible en extérieur
Montage facile sans outil
Cadre sertis.
Non utilisable dans les escaliers.
Hauteur d'atteinte max : 6.65 m
Longeur du plateau: 1.58 m
Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
Conforme à la Norme EN 1004
Livraison Directe: délai entre 10 et 15 jours
Les instructions de montage et d’utilisation sont jointes à tous les échafaudages
Roues non réglables, 1 % d'inclinaison maximum autorisé
Tout échafaudage, quelle que soit sa hauteur, doit être sécurisé par le moyen d'un garde corps ou harnais ou filet de protection
Module 1+2 : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603. Hauteur plateau max: 2.65 m. Hauteur de l'échafaudage: 3.83 m. Hauteur d'atteinte max: 4.65 m. Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!