Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echafaudage roulant petit plateau Module 2
Echafaudage roulant petit plateau Module 2 - 1
Echafaudage roulant petit plateau Module 2 - 2
Echafaudage roulant petit plateau Module 2 - 3
Echafaudage roulant petit plateau Module 2 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echafaudage roulant petit plateau Module 2

Echafaudage roulant avec plateau de 1,58m

  • Matière: Aluminium
  • Matériau de la plateforme: Bois
  • Longueur échafaudage: 1,58 m
  • Largeur d'échafaudage: 0,72 m
  • Hauteur max. de l'échafaudage: 3,85 m
  • Capacité de charge: 200 kg
  • Nombre de personnes max.: 1
  • Hauteur de travail max.: 4,65 m
  • Poids: 57,5 kg
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
Art. N° Matière Matériau de la plateforme Longueur échafaudage Largeur d'échafaudage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962940603
Aluminium Bois 1,58 m 0,72 m
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
Montage facile sans outil


Echafaudage en aluminium


  • Léger

  • Robuste

Roues fixes avec frein


  • Déplacement aisé

Plateforme petit plateau bois antidérapant avec plinthe et trappe d'accès


  • Utilisation pratique en intérieur

  • Utilisation possible en extérieur


Module 2 complet: 0962 940 602+ 0962 940 603



Livraison Direct: delai entre 10 et 15 jours

Indication

Conforme à la Norme EN 1004

Les instructions de montage et d’utilisation sont jointes à tous les échafaudages


Roues non réglables, 1 % d'inclinaison maximum autorisé


Tout échafaudage, quelle que soit sa hauteur, doit être sécurisé par le moyen d'un garde corps ou harnais ou filet de protection