Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m
Module 2 (partie centrale)
- Matière: Aluminium / aluminium
- Longueur échafaudage: 1,58 m
- Largeur d'échafaudage: 0,72 m
- Hauteur max. de l'échafaudage: 3,85 m
- Longueur de plateforme: 1,58 m
- Largeur de plateforme: 0,65 m
- Capacité de charge: 200 kg
- Dimension de transport: 1,58 x 0,72 x 2 m
- Norme EN: 1004
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Echafaudage léger en aluminium
- Léger
- Robuste
- Compact
Roues pivotantes avec frein non réglables
- déplacement aisé
Montage facile sans outil
Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès
- utilisation pratique en intérieur
- utilisation possible en extérieur
Cadre sertis.
Modulable.
Non utilisable dans les escaliers.
Hauteur d'atteinte max : 6.65 m
Longeur du plateau: 1.58 m
Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
Module 1+2 H:4.65 m complet: Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603
- Hauteur plateau max: 2.65 m
- Hauteur de l'échafaudage: 3.83 m
- Hauteur d'atteinte max: 4.65 m
Conforme à la Norme EN 1004
Les instructions de montage et d’utilisation sont jointes à tous les échafaudages
Roues non réglables, 1 % d'inclinaison maximum autorisé
Tout échafaudage, quelle que soit sa hauteur, doit être sécurisé par le moyen d'un garde corps ou harnais ou filet de protection
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!