Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m
A montage en sécurité et sans outils
- Matière: Aluminium
- Longueur échafaudage: 2 m
- Largeur d'échafaudage: 0,72 m
- Hauteur max. de l'échafaudage: 9,47 m
- Longueur de plateforme: 2,06 m
- Largeur de plateforme: 0,60 m
- Capacité de charge: 340 kg
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre soudé pour une meilleure résistance à la torsion et stabilité sur les grandes hauteurs.
- Plateau avec plinthes aluminium intégrées.
- Roues Ø 150mm pivotantes avec réglage à vis pour une mise à niveau parfaite et sans effort.
- Montage totalement sécurisé des lisses, des plateaux et diagonales qui s'installent du niveau inférieur grâce à une ingénieuse crosse brevetée permettant le positionnement et le retrait des lisses naturellement et sans effort.
- Des plateaux tous les 2 mètres, pour un confort et une facilité de placement.
- Conception astucieuse : BASE et REHAUSSE.
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 réhausses pour une hauteur maximale de plateau de 8.16 m.
- Utilisable dans les escaliers.
- Longueur des plateaux : 2.06 m
- Largeur des cadres à échelons : 0,72 m
- Hauteur maxi. en intérieur: 6.16m
- Hauteur maxi. en extérieur: 8.16 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!