Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 1 Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 2 Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 3 Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 4 Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 5 Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 6 Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 7 Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 8 Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 9 Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 10
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/NvRFhH6j7Xg

Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 1
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 2
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 3
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 4
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 5
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 6
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 7
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 8
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 9
Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echafaudage roulant en aluminium 2.06 m

A montage en sécurité et sans outils

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Cadre soudé pour une meilleure résistance à la torsion et stabilité sur les grandes hauteurs.

  • Plateau avec plinthes aluminium intégrées.

  • Roues Ø 150mm pivotantes avec réglage à vis pour une mise à niveau parfaite et sans effort.

  • Montage totalement sécurisé des lisses, des plateaux et diagonales qui s'installent du niveau inférieur grâce à une ingénieuse crosse brevetée permettant le positionnement et le retrait des lisses naturellement et sans effort.

  • Des plateaux tous les 2 mètres, pour un confort et une facilité de placement.

  • Conception astucieuse : BASE et REHAUSSE.

  • Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 réhausses pour une hauteur maximale de plateau de 8.16 m.

  • Utilisable dans les escaliers.


  • Longueur des plateaux : 2.06 m

  • Largeur des cadres à échelons : 0,72 m

  • Hauteur maxi. en intérieur: 6.16m

  • Hauteur maxi. en extérieur: 8.16 m
IndicationTourjours utiliser la base (0962 960 201) puis ajouter jusqu'a 3 réhausses (0962 960 202)
EN 1004-3-6/ 8,16 Article ni repris, ni échangé.