Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plate-forme individuelle roulante PIR
Plate-forme individuelle roulante PIR - 1
Plate-forme individuelle roulante PIR - 2
Plate-forme individuelle roulante PIR - 3
Plate-forme individuelle roulante PIR - 4
Plate-forme individuelle roulante PIR - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plate-forme individuelle roulante PIR

Espace de travail sécurisé indispensable dans le cadre du décret 2004-924

  • Hauteur de travail: 3,20 m
  • Largeur: 87 cm
  • Nombre de marches: 5
  • Capacité de charge: 150 kg
  • Matière: Aluminium
  • Finition: Brut
  • Poids du produit (par pièce): 24,2 kg
  • Largeur (état replié): 32 cm
  • Profondeur: 1,66 m
  • Largeur de plateforme: 40 cm
  • Longueur de plateforme: 50 cm
  • Hauteur (état replié): 2,49 m
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
Art. N° Hauteur de travail Largeur Nombre de marches Capacité de charge Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962975085
3,20 m 87 cm 5 150 kg
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
  • Dimension de la plate-forme antidérapante : 400 x 500 mm

  • Plinthe alu de hauteur 100 mm

  • Tablette intermédiaire à fonction sous-lisse, capacité de charge 25 kg

  • Garde-corps pliable à verrouillage quart de tour

  • Articulation en fonte d’aluminium haute résistance

  • Marches de 60 mm de profondeur

  • Roues Ø 150 mm, non portantes en situation de travail

  • Sangle anti-écartement et poignées latérales favorisant la prise en main et le transport

  • Charge maximale d’utilisation : 150 kg

  • Garde-corps aluminium peint non salissant

  • Lisse rigide plus pratique et plus fonctionnelle

  • Tablette porte-outils grande contenance découpée facilitant l’accès à la tablette intermédiaire

  • Ultra compact pour un transport et une manipulation simplifiée

  • Etayage millimétrique en un geste

  • Tablette intermédiaire pour pots ou matériels

Conforme à la norme PIR NF P 93-352


Conforme au décret 2004-924

5 ans garantie